Tapón de cierre

Ref.: 0885331606
Ver todas las versiones

-ZB-VERSCHLUS-BRK-STESB-M14

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-ZB-VERSCHLUS-BRK-STESB-M14

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

20 mm
Más Información

Rosca de conexión

M14 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885331606

Ficha Técnica

32406762.pdf