Distancia entre orificios |
20 mm |
Material |
PE |
Longitud |
36 mm |
Anchura |
20 mm |
Color |
Gris |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0880204020 |