Contratuerca BRK con junta tórica

Ref.: 0885337743
Ver todas las versiones

ZB-GEGENMUTTER-(STESHRBVERB-M18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZB-GEGENMUTTER-(STESHRBVERB-M18
Contratuerca BRK con junta tórica

Sistema de conexión roscada de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Enchufable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

M18 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Catálogo General

0885337743

Ficha Técnica

32406713.pdf

Ficha Técnica

32406755.pdf
Scroll to top