Contratuerca BRK

Ref.: 0885331749
Ver todas las versiones

-ZB-GEGENMUTTER-BRK-STESHB-M22

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Conexión roscada de latón para sistemas de frenos por aire comprimido para vehículos comerciales.
• Enchufable
• Se mantiene ajustado
• Material: latón.

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

28 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885331749

Ficha Técnica

32406755.pdf