Ref.: F135124118917 1

ZARGSYS-VIONARO-H121-SILVER-GREY-NL4

ZARGSYS-VIONARO-H121-SILVER-GREY-NL4

Descripción

ZARGSYS-VIONARO-H121-SILVER-GREY-NL4

EAN

9003012672976
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

31162403
Más Información

UNSPSC 9.0501

31162403
Más Información

Material

Acero
Más Información

Color

Similar a RAL 9006
Más Información

Altura

121 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Profundidad mínima de instalación

403 mm
Más Información

Ajuste de altura

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Catálogo General

F135124118

Ficha Técnica

32407236.pdf

Ficha Técnica

32407237.pdf

Ficha Técnica

32407238.pdf

Ficha Técnica

32407239.pdf