900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ZAPATO WOMAN 41

Más vistas
Referencia: M428001041
Descripción
MU-ZAPATO WOMAN S1P T:41
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Calzado Especial para Mujer
- Puntera de protección en COMPOSITE ligera.
- Plantilla antiperforación de KEVLAR® (1000 N).
- Piel de serraje combinada con partes en CORDURA®.
- Forro interno en tejido 3D transpirable.
- Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias.
- Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón.
- Sin partes metálicas.
- Peso: 308 g (Talla 35).

Ver más

Remitente:
Destinatario: