Zapato

Ref.: M418232039
Ver todas las versiones

ZAPATO URBAN 2.0 S3 39

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO URBAN 2.0 S3 39
Zapato
URBAN 2.0 S3
Calzado de aspecto casual muy cómodo, ligero y flexible.

Aprox. 555 gr.

  • Puntera de Composite, plantilla interior de textil anti-perforación.
  • Suela de PU SRC antideslizante, horma ancha Mondopoint 11.
  • Sin partes metálicas.
  • Fabricada de piel de alta calidad con inserciones textiles en parte superior.
  • Forro interior transpirable en microfibra de alta calidad.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Compuestos (sin metal)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

39
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero vacuno con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

39
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información

Normas

EN 20345
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418232039

Ficha Técnica

641142617.pdf
Scroll to top