900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ZAPATO TAUPE-3 46

Más vistas
Referencia: M416035046
Descripción
MU-ZAPATO TAUPE-3 S1P T:46
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana.

Disponibilidad: Sin stock

Características técnicas

Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Puntera antiaplastamiento en acero (200 J)
Plantilla antiperforación en acero (1000 N)
Piel serraje de alta calidad perforada para facilitar la transpiración del pie
Forro interno en tejido 3D transpirable
Plantilla extraible, anatómica y antibacterias
Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón
Peso: 615 g (Talla 42)

USOS RECOMENDADOS:

Ambientes secos
Presencia de hidrocarburos y aceites minerales
Riesgos de aplastamiento o perforación del pie

DESCRIPCIÓN EN ISO 20345 S1P
Puntera metálica con protección anatómica (Resistencia 200 J de presión)
Plantilla antiperforación metálica (1100 N Resistencia)
Suela antiestática, anatómica y antiabrasión
Suela antideslizante según Norma 2009 SRC EN ISO 20344
Suela: PU de doble densidad con sistema SHOCK-ABSORTION en el talón
Horma ancha (Mondopoint 11)

Ver más

Remitente:
Destinatario: