900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ZAPATO TAUPE-3 36

Más vistas
Referencia: M416035036
Descripción
MU-ZAPATO TAUPE-3 S1P T:36
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana.

Disponibilidad: Sin stock

Características técnicas

- Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- Puntera antiaplastamiento en acero (200 J)
- Plantilla antiperforación en acero (1000 N)
- Piel serraje de alta calidad perforada para facilitar la transpiración del pie
- Forro interno en tejido 3D transpirable
- Plantilla extraible, anatómica y antibacterias
- Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón
- Peso: 615 g (Talla 42)
Usos recomendados
- Ambientes secos
- Presencia de hidrocarburos y aceites minerales
- Riesgos de aplastamiento o perforación del pie
DESCRIPCIÓN EN ISO 20345 S1P
- Puntera metálica con protección anatómica (Resistencia 200 J de presión)
- Plantilla antiperforación metálica (1100 N Resistencia)
- Suela antiestática, anatómica y antiabrasión
- Suela antideslizante según Norma 2009 SRC EN ISO 20344
- Suela: PU de doble densidad con sistema SHOCK-ABSORTION en el talón
- Horma ancha (Mondopoint 11)

Ver más

Remitente:
Destinatario: