Zapato de seguridad bajo Stretch X S3 ESD

Ref.: M418131045
Ver todas las versiones

ZAPATO STRETCH X S3 ESD NEGRO 45

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ZAPATO STRETCH X S3 ESD NEGRO 45

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Material de la tapa

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

45
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Gamuza transpirable
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1340.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M418131045

Ficha Técnica

32410587.pdf