Ref.: M318012043090 1

ZAPATO SERVICE EN 20345 S3 SRC T:43

MU-ZAPATO SERVICE S3 SRC T:43

Descripción

Norma EN ISO 20345:2011

S3 SRC

- Calzado muy ligero, cómodo y transpirable

- Puntera de protección en COMPOSITE ligera

- Plantilla antiperforación de KEVLAR® (1000 N)

- Piel HIDROFUGADA de alta calidad, lengüeta acolchada

- Forro interno en tejido 3D que favorece la evacuación de la transpiración

- Plantilla interior antibacterias y con triple densidad en la zona del talón para una mayor comodidad

- Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón

- Sin partes metálicas

- Peso: 540 g (Talla 42)

EAN

4250634487289
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

46181605
Más Información

UNSPSC 9.0501

46181605
Más Información

Color

Negro
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Talla

43
Más Información

ISO

Equipos de protección personal: calzado de seguridad
Más Información

Otro estándar

SRC - antideslizante
Más Información

Categoría sobre seguridad

Puntera de protección (acero o plástico)/talón cerrado/suela resistente al aceite/talón de absorción de impactos/antiestático/impermeable (al menos 1 h)/entresuela antipenetración (acero o plástico)/suela con tacos
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Catálogo General

M318012043

Ficha Técnica

32410583.pdf