Zapato de seguridad bajo Cetus S3

Ref.: M418133043
Ver todas las versiones

ZAPATO CETUS S3 WRU FO 43

Descripción

Aspecto deportivo e innovador con una gran flexibilidad. Muy cómodo, ligero y transpirable.

• 485 g.
• Puntera de COMPOSITE, plantilla antiperforación TEXTIL.
• Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
• Sin partes metálicas.
• Tejido robusto y transpirable.
• Forro interior transpirable en microfibra de alta calidad.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Material de la tapa

Plástico
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Tamaño

43
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1210.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información