Zapato de seguridad

Ref.: M418010042

ZAPATO-RANGER-3-S3-T42

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Calzado robusto, cómodo y transpirable
Puntera de protección en COMPOSITE, ligera, amagnética
Plantilla antiperforación de KEVLAR (1000 N), ligera, ultraflexible
Piel NOBUCK HIDROFUGADA transpirable y suave
Forro interior en tejido 3D que favorece la evacuación de la transpiración
Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias
Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón
Protector antiabrasión STARK en puntera y parte trasera
Sin partes metálicas

USOS RECOMENDADOS:


Ambientes con alto nivel de humedad
Presencia de hidrocarburos y aceites minerales
Riesgos de aplastamiento del pie

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M418010042

Ficha Técnica

32410604.pdf