ZAPATO-JOB-S3-T43

Ref.: M418014043
Ver todas las versiones

ZAPATO-JOB-S3-T43

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Puntera de protección metálica
Plantilla antiperforación metálica
Piel negra de ALTA CALIDAD HIDROFUGADA
Forro interno en tejido 3D que favorece la evacuación de la transpiración
Plantilla extraible, anatómica y antibacterias
Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón
Horma Ancha (Mondopoint 11)
Peso: 590 g (Talla 42)

USOS RECOMENDADOS:

Ambientes con alto nivel de humedad
Presencia de hidrocarburos y aceites minerales
Riesgos de aplastamiento del pie

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

43
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1462.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M418014043

Ficha Técnica

32410600.pdf