Ref.: M316025039090 1

ZAPATO DE SEGURIDAD SLAM S1P SRC T:39

MU-ZAPATO SLAM S1P SRC 39

Descripción

Norma EN ISO 20345:2011

S1P SRC

Calzado transpirable, ligero y muy cómodo

-Puntera de protección en COMPOSITE ligera

-Plantilla antiperforación de KEVLAR® (1000 N)

-Piel serraje de alta calidad con partes en textil para facilitar la circulación del aire y transpirabilidad

-Forro interno en tejido 3D transpirable

-Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias

-Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón

-Sin partes metálicas

-Peso: 510 g (Talla 42)

EAN

4250634445425
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

46181605
Más Información

UNSPSC 9.0501

46181605
Más Información

Color

Negro
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Talla

39
Más Información

ISO

Equipos de protección personal: calzado de seguridad
Más Información

Categoría sobre seguridad

Puntera de protección (acero o plástico)/talón cerrado/suela resistente al aceite/talón de absorción de impactos/antiestático/entresuela antipenetración (acero o plástico)
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Gamuza transpirable
Más Información

Catálogo General

M316025039

Ficha Técnica

32410583.pdf