Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Ref.: 019645 13
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-MD-Z2-(A2K)-4,5X13

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

WUPO CILINDRICO ZN 4,5 X 13

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Diseño

Cabeza alomada
Más Información

Tipo de cabeza

P
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

WN 196
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.685 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

01964513

Ficha Técnica

32406552.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=019645 13