Ref.: 041101248 090 400

WSH-FEND-TOLDIN522-(A2K)-13X48X3

WSH-FEND-TOLDIN522-(A2K)-13X48X3

Descripción

WSH-FEND-TOLDIN522-(A2K)-13X48X3

EAN

4049557451879
Más Información

Unidades de envasado

400
Más Información

UNSPSC 60801

31161810
Más Información

UNSPSC 9.0501

31161810
Más Información

Material

Acero
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro exterior

48 mm
Más Información

Superficie

Zinc, espesor de capa 5, satinado, azulado a azulado iridiscente
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

Diámetro nominal de 12 mm
Más Información

DIN

Arandelas de metal
Más Información

Catálogo General

041101248

Ficha Técnica

32406458.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=041101248