Ref.: 0962615802961 1

WRKSTWG-TLSYS-C8-TOP-R5010-710X530X940

WRKSTWG-TLSYS-C8-TOP-R5010-710X530X940

Descripción

WRKSTWG-TLSYS-C8-TOP-R5010-710X530X940

EAN

4050382141002
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

24112401
Más Información

UNSPSC 9.0501

24112401
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Color

RAL 5010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64000.000 g
Más Información

Altura

940 mm
Más Información

Peso

64 kg
Más Información

Superficie

Lacado
Más Información

Profundidad

430 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Número de cajones

8 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

35 kg
Más Información

Diseño del cajón

7 cajones, An 466 x F 336 x Alt 65 mm
Más Información

Color del cajón

Negro
Más Información

Material de la encimera

Parte superior de plástico
Más Información

Diseño de los rodillos

2 ruedas fijas sin freno (D: 140 mm)
Más Información