EAN | 4050382019752 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 24112401 |
UNSPSC 9.0501 | 24112401 |
Diseño del cajón | 1 cajón, An 482 x F 336 x Al 75 mm |
Material de la encimera | Placa de acero |
Diseño de los rodillos | 2 ruedas giratorias con freno (D: 125 mm) |
Capacidad de carga | 300 kg |
Profundidad | 410 mm |
Versión | Superficie de trabajo con goma estriada y protector para bordes |
Capacidad de carga del cajón | 45 kg |
Número de cajones | 2 Uds |
Número de rollos | 4 Uds |
Tipo de extracción | Extensión completa |
Altura | 870 mm |
Peso del producto (por artículo) | 25000.000 g |
Color | Rojo |
Material | Plástico reforzado con fibra de vidrio |