Lima redonda

Ref.: 071461 56
Ver todas las versiones

DDU /WRKSTFEIL-RD-H3-300MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

WRKSTFEIL-RD-H3-300MM

Diseño

Redondo
Más Información

Formulario

E
Más Información

Corte de lima

3
Más Información

Diámetro

12.5 mm
Más Información

DIN

7261
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

237.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

300 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071461 56

Ficha Técnica

32408864.pdf