Luz de trabajo LED mini de 12 V/36 V

Ref.: 081245 338
Ver todas las versiones

DDU-FARO TRABAJO CAMION LED 12/36V

Descripción

DDU-FARO TRABAJO CAMION LED 12/36V
Luz de trabajo LED mini de 12 V/36 V
Gran cantidad de opciones de montaje gracias a su diseño extraordinariamente pequeño y compacto

Idónea para iluminación de corto alcance

Hasta aprox. 20 metros

Protección excepcional contra el agua y la suciedad

Profundidad

60.4 mm
Más Información

Flujo luminoso

1000 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 6K9K
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Nivel de potencia

11 W
Más Información

Diseño

Incluye soporte y cable de 0,5 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Formulario

Óvalo
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Fundición de aluminio
Más Información

Tensión nominal máxima

36 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Material de la lente del faro

Plástico
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Longitud del cable

0.5 m
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

181.000 g
Más Información

Altura

77.9 mm
Más Información

ODU

0
Más Información