Ref.: 0957312320090 1

WRKBANK STA WUK24 2000 RAL3020

Banco de trabajo PRO WUSK

Descripción

\WRKBANK-STA-WUK24-2000-RAL3020

EAN

4046778512877
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

56111902
Más Información

UNSPSC 9.0501

56111902
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

Lacado
Más Información

Capacidad de carga

800 kg
Más Información

Altura de trabajo

840 mm
Más Información

Número de cajones

4 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, altura de la caja 40 mm/altura delantera 60 mm
Más Información

Color del cajón

RAL 3020
Más Información

Superficie del tablero

Barnizado transparente
Más Información

Material del tablero

Haya Multiplex
Más Información

Diseño del marco

Tubo de acero cuadrado
Más Información

Color del marco

BUP 7035
Más Información