EAN |
4046778512037 |
Unidades de envasado |
1 |
UNSPSC 60801 |
56111902 |
UNSPSC 9.0501 |
56111902 |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
Lacado |
Capacidad de carga |
800 kg |
Altura de trabajo |
840 mm |
Capacidad de carga del cajón |
100 kg |
Diseño del cajón |
1 puerta, altura de 720 mm |
Color del cajón |
RAL 5010 |
Superficie del tablero |
Barnizado transparente |
Material del tablero |
Haya Multiplex |
Diseño del marco |
Tubo de acero cuadrado |
Color del marco |
BUP 7035 |
Catálogo General |
0957311111 |