EAN |
4046778516844 |
Unidades de envasado |
1 |
UNSPSC 60801 |
56111902 |
UNSPSC 9.0501 |
56111902 |
Material |
Tubería de acero |
Superficie |
Lacado |
Capacidad de carga |
800 kg |
Altura de trabajo |
840 mm |
Superficie del tablero |
Barnizado transparente |
Material del tablero |
Haya Multiplex |
Diseño del marco |
Tubo de acero cuadrado |
Color del marco |
BUP 7035 |
Catálogo General |
0957313220 |