EAN | 4046777407464 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 56111902 |
UNSPSC 9.0501 | 56111902 |
Material | Placa de acero |
Color del marco | BUP 7035 |
Capacidad de carga | 300 kg |
Número de cajones | 6 Uds |
Diseño del cajón | 6 cajones, altura de la caja 130 mm/altura delantera 180 mm |
Color del cajón | RAL 5010 |
Material del tablero | Haya Multiplex |
Superficie | Lacado |
Diámetro del rollo | 160 mm |
Número de rollos | 4 Uds |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |