Banco de trabajo con ruedas PRO

Ref.: 0957342032
Ver todas las versiones

-WRKBANK-FAHRBAR-FW3-RAL7035

Descripción

WRKBANK-FAHRBAR-FW3-RAL7035

Profundidad

700 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Grosor de la bandeja

2 mm
Más Información

Material de la bandeja

Placa de acero
Más Información

Diseño

Bandeja de acero en la parte inferior
Más Información

Anchura del tubo de marco

30 mm
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Diseño del marco

Tubo de acero cuadrado
Más Información

Anchura

1200 mm
Más Información

Longitud del tubo de marco

30 mm
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 150 mm;1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 180 mm;1 cajón, altura de la caja 40 mm/altura delantera 60 mm;1 cajón, altura de la caja 70 mm/altura delantera 90 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos
Más Información

Grosor del tablero

40 mm
Más Información

Diámetro del rollo

200 mm
Más Información

Capacidad de carga

600 kg
Más Información

Color del marco

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Color del cajón

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Número de cajones

4 Uds
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130800.000 g
Más Información

Altura

835 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!