Conector angular

Ref.: 5390202105
Ver todas las versiones

-WNKL-HOVERB-STEG-105X105X90X1,5

Descripción

DDU CONECTOR ANGULAR TIPO A REFUERZO 1,5MM BB 90X105X105

Profundidad

105 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

16 Uds
Más Información

Material

1,0242
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Diseño

Con barra
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Aprobación

ETA-08/0183
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH 1

16 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

13 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ 1

10 Uds
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ

1 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

10 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

228.040 g
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10346:2009
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ 2

3 Uds
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH 2

1 Uds
Más Información

ODU

0
Más Información