Cinta de sellado exterior para ventanas

Ref.: 0875583140
Ver todas las versiones

WNDWSEALTPE-(O-300)-SA/FSA-W140MM-L25M

Descripción

WNDWSEALTPE-(O-300)-SA/FSA-W140MM-L25M
Cinta de sellado exterior para ventanas
Euraseal O-300
Cinta para juntas de ventanas con superficie totalmente adhesiva, para un sellado rápido y sencillo de juntas exteriores.

Juntas rápidas y fáciles de sellar

  • Superficie totalmente adhesiva en el lado correspondiente a la mampostería y tira adhesiva en el lado del marco de la ventana
  • La posición de la cinta se puede corregir poco después de la unión, ya que la máxima fuerza adhesiva se desarrolla transcurrido un tiempo
  • Se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones gracias a la hendidura en la película de separación

Excelente fuerza adhesiva a largo plazo

Se puede recubrir con yeso

Propiedades de sellado de eficacia demostrada

  • Más impermeable a la difusión de vapor por dentro que por fuera
  • Cumple los requisitos de instalación de la RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Asociación de calidad RAL para ventanas y puertas)

Para sellar juntas de puertas y ventanas en proyectos de nueva construcción y reformas. Adecuado para mampostería lisa al descubierto.


Para temperaturas superficiales de +5 °C o menos, o en superficies minerales y altamente absorbentes, use imprimación en aerosol o imprimación de butilo/betún.

Resistencia ultravioleta

3 meses, con exposición a la intemperie
Más Información

Sostenibilidad

Baja contaminación
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Espesor máximo de la capa de aire equivalente a la difusión

2 m
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Longitud del rollo

25 m
Más Información

Grosor mínimo de la capa de aire equivalente a la difusión d

2 m
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.7 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2
Más Información

DIN

4102
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Vellón
Más Información

Código del sistema armonizado

39199080990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1752.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información