Canaleta para cables termorretráctil

Ref.: 09753048
Ver todas las versiones

WLLDTHRGH-(8-14MM)

Descripción

WLLDTHRGH-(8-14MM)

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Longitud

700 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del cable

8 - 14 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Longitud útil

520 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

225.000 g
Más Información

Diámetro (encogido)

8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

09753048

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!