Canaleta para cables termorretráctil

Ref.: 097530410
Ver todas las versiones

WLLDTHRGH-(10-26MM)

Descripción

WLLDTHRGH-(10-26MM)

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Longitud

700 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del cable

12 - 25 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Longitud útil

520 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

336.000 g
Más Información

Diámetro (encogido)

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!