Manilla de ventana

Ref.: 0687771304
Ver todas las versiones

WH-RT-ZD403-2SCR-SKNO-R9016-WH-32-10

Descripción

WH-RT-ZD403-2SCR-SKNO-R9016-WH-32-10

Longitud del tornillo

40 mm
Más Información

Distancia entre orificios

43 mm
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud del pasador

32 mm
Más Información

Longitud del mango

142 mm
Más Información

Color

Blanco tráfico RAL 9016
Más Información

Material del pasador

Acero
Más Información

Material de la roseta básica

Plástico
Más Información

Acople

Cuádruple, 90 grados
Más Información

Tamaño del cuadradillo

7 mm
Más Información

Diámetro de leva

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024150000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

355.700 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

ODU

0
Más Información