Longitud del tornillo |
45 mm |
Distancia entre orificios |
43 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud del pasador |
38 mm |
Longitud del mango |
127 mm |
Color |
Plata F1 |
Material del pasador |
Acero |
Material de la roseta básica |
Plástico |
Acople |
Cuádruple, 90 grados |
Tamaño del cuadradillo |
7 mm |
Diámetro de leva |
10 mm |
Con cerradura |
No |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
155.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0687762016 |