Material |
E-CU |
Superficie |
J1N |
Longitud |
6 mm |
Diámetro interior del manguito |
1.2 mm |
Grosor de la pared del manguito |
0.15 mm |
Sección transversal del hilo |
0.75 mm² |
Peso del producto (por artículo) |
0.040 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0557600706 |