Sistema de separación de residuos

Ref.: 0683720641
Ver todas las versiones

WASTEDIVSYS-OEKO-XXLINER-36,2L-400MM

Descripción

WASTEDIVSYS-OEKO-XXLINER-36,2L-400MM
Sistema de separación de residuos
VS ENVI Space XX
Ofrece una gran cantidad de espacio, aun en un producto compacto
  • Para anchos de carcasa de entre 300 y 600 mm
  • Para una profundidad de instalación mínima de 515 mm
  • Para alturas de instalación mínimas de 580 mm
  • Separación clara de residuos: los diferentes contenedores permiten almacenar distintos tipos de residuos por separado
  • La guía sincronizada Nova Pro con extensión adicional permite un acceso fácil y cómodo incluso a los contenedores traseros sin tener que retirar los contenedores frontales
  • Cubierta retráctil con acabado lacado sobre los contenedores de residuos como zona de almacenamiento adicional
  • Recipientes de plástico aptos para alimentos que también son adecuados para el almacenamiento, por ejemplo, de alimentos para animales u otros productos alimenticios
  • Los recipientes son fáciles de limpiar y se pueden limpiar en el lavavajillas a una temperatura máxima de 70 °C
  • Las asas de los contenedores sirven para colocar bolsas de basura y permiten sacar fácilmente el contenedor
  • Opcionalmente, se pueden cubrir los contenedores con tapas cerradas y tapas orgánicas con filtros de carbón activo
  • Gracias a la plantilla de instalación suministrada, no es necesario realizar mediciones durante la instalación en la carcasa
  • No se necesitan herramientas para fijar el conjunto a las guías
  • Cómodo ajuste frontal 3D para un ajuste sencillo y cómodo de la parte delantera, incluso cuando está instalada
  • Puede instalarse a posteriori en sistemas existentes en cualquier momento

Capacidad del contenedor

35 l
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Material del extracto

Acero
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad útil de cuerpo

515 mm
Más Información

Altura de instalación

580 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

400 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Profundidad de la instalación

515 mm
Más Información

Capacidad volumétrica

1x35 + 1x1.2 l
Más Información

Capacidad del contenedor 2

1.2 l
Más Información

Material de los contenedores

Plástico
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Número de contenedores

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12 kg
Más Información

ODU

0
Más Información