Capacidad del contenedor |
32 l |
Material |
ST |
Superficie |
PWD |
Material del extracto |
Acero |
Se puede utilizar para la profundidad útil de cuerpo |
515 mm |
Altura de instalación |
580 mm |
Apto para la anchura del armario |
300 mm |
Color |
Aluminio blanco RAL 9006 |
Profundidad de la instalación |
515 mm |
Capacidad volumétrica |
1x32 + 1x1.2 l |
Capacidad del contenedor 2 |
1.2 l |
Material de los contenedores |
Plástico |
Capacidad de carga |
40 kg |
Número de contenedores |
2 |
Peso del producto (por artículo) |
11 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683720640 |