Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0962200332090 1

-WANDRGL-LGRBOX1300

-WANDRGL-LGRBOX1300

Descripción

-WANDRGL-LGRBOX1300
Estante de pared
1300
Con riel universal para cajas de almacenamiento de tamaños 2/3/4. Ideal para talleres, comercios e industrias para el almacenamiento de piezas pequeñas y/o de repuesto.
  • Disposición óptima del espacio de almacenamiento mediante la agrupación de cajas de almacenamiento codificadas por colores

  • Acceso óptimo en zonas de montaje

Se requiere montaje en pared

EAN

4024835846615

Unidades de envasado

1

UNSPSC 9.0501

24112404

Altura

1275 mm

Material

Placa de acero

Superficie

Galvanizado, pasivado en azul

Diseño de las cajas

Sin cajas
Más Información