Surtido de plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL M5-M12

Ref.: 5964462700
Ver todas las versiones

W-TEC-SORT-M5-M12-260PCS-SYSKO

Descripción

W-TEC-SORT-M5-M12-260PCS-SYSKO
Surtido de plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL M5-M12
Según DIN 8140
Con diámetro exterior reducido para una mejor instalación. Para conseguir una rosca interior fuerte y duradera. Con rosca libre del calibre exacto. Acero inoxidable

Combinación perfecta de roscas y sistemas de reparación de roscas resistentes al desgaste y compactos en el maletín de sistema 4.4.1

  • En materiales metálicos de baja resistencia
  • En plásticos

Distribución óptima de la fuerza

La flexibilidad de los insertos de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos

El macho roscado se asienta firmemente

El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión

Mayor resistencia a la corrosión

Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso

Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el enroscado o ambos

Los costes se reducen al mínimo

Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

260 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

820740100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2560.000 g
Más Información
Scroll to top