TUBERÍA PARA A/A

Ref.: 5267650038
Ver todas las versiones

W-FLEXAIR-TUBO-(3/8-IN)-ROLLO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tubería multicapa termoplástica preaislada para la instalación de aire acondicionado doméstico e industrial.

Características
- Tubería formada por 5 capas de distintos materiales: un núcleo de poliamida, una capa de aluminio que aporta resistencia, fibra protectora para evitar cortes accidentales, barrera de polímero plástico y recubrimiento exterior anti-UV y anti-desgaste.
- Recubrimiento de polietileno expandido con capa exterior anti-UV.
- Compatible con la mayoría de gases refrigerantes del mercado. No compatible con R22.

Ventaja
- Altamente flexible, lo que permite hacer curvas sin necesidad de herramientas.
- Tubería ligera que le permite ser manipulada y transportada con facilidad.

Beneficios
- Importante ahorro de tiempo en la instalación de tuberías preaisladas para aire acondicionado.
- Mayor facilidad de instalación, lo que permite que una sola persona pueda hacerla

Resistencia ultravioleta

Buena
Más Información

Material del tubo

Plástico
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Material del aislante

XPS
Más Información

Grosor del material aislante

6 mm
Más Información

Material de la capa exterior

Plástico PE
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Clase de materiales de construcción

C-s3, d0
Más Información

Color del aislante

Blanco
Más Información

Estándar EN

1736
Más Información

Diámetro exterior del tubo

3/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130 g
Más Información

Resistencia contra

Radiación UV
Más Información

ODU

0
Más Información

Ficha Técnica

198808713.pdf

Catálogo General

5267650038

Ficha Técnica

32408507.pdf

Ficha Técnica

198808715.pdf