Material |
Fibra de poliéster |
Longitud |
15 cm |
Anchura |
15 cm |
Color |
Blanco |
Código del sistema armonizado |
48119000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.900 g |
Peso de recubrimiento por m² |
110 g |
Altura |
8 cm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0838892590 |