Material |
Fibra de poliéster |
Longitud |
50 m |
Anchura |
70 cm |
Color |
Blanco |
Código del sistema armonizado |
48119000000 |
Peso del producto (por artículo) |
4040.000 g |
Peso de recubrimiento por m² |
110 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0838892585 |