Ref.: F135124874917 1

VIONARO H63 GRIS L450MM

VIONARO H63 GRIS L450MM

Descripción

VIONARO H63 GRIS L450MM

EAN

9003012676158
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

31162403
Más Información

Material

Aluminio
Más Información

Color

Similar a RAL 9006
Más Información

Altura

63 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Profundidad mínima de instalación

453 mm
Más Información

Ajuste de altura

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

2 mm/-1 mm
Más Información

Catálogo General

F135124874

Ficha Técnica

32407228.pdf

Ficha Técnica

32407229.pdf