EAN | 4045727069547 |
Unidades de envasado | 1000 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Diámetro exterior | 7 mm |
Se puede utilizar para rosca | Diámetro nominal de 3 mm |
Altura | 19 mm |
Color | Amarillo |
Otro estándar | Tapones de roscado |
Material | Polietileno de baja densidad |
Profundidad de inserción | 12 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 80 °C |
Diámetro mínimo del mango | 2.1 mm |
Diámetro máximo de vástago | 3.0 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |