Material |
ALU |
Superficie |
PWD |
Longitud |
400 mm |
Anchura del orificio fresado |
87 mm |
Longitud del orificio fresado |
381 mm |
Anchura |
100 mm |
Ventilador de techo |
77 cm² |
Color |
Blanco tráfico RAL 9016 |
Longitud de la ranura |
28 mm |
Anchura de la ranura |
5 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
165.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683364072 |