Cable con manguera de goma H07RN-F

Ref.: 07701186
Ver todas las versiones

VEHWRE-(H07RN-F)-COL-BLACK-7X1,5

Descripción

VEHWRE-(H07RN-F)-COL-BLACK-7X1,5

Resistencia ultravioleta

Más Información

Sección transversal nominal del cable

7 x 1,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

FlexibleLote
Más Información

Color

Amarillo;Negro con valores numéricos en blanco;Verde
Más Información

Tensión nominal máxima

750 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F
Más Información

Tensión nominal mínima

450 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

335.450 g
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Gasolina
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07701186