Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY

Ref.: 0770127
Ver todas las versiones

VEHWRE-FLRYY-COL-BLACK-2X0,35SMM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

VEHWRE-FLRYY-COL-BLACK-2X0,35SMM

Sección transversal nominal del cable

2 x 0,35 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

Blanco;Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Número de cables

2 Uds
Más Información

Diámetro exterior

4.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.720 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0770127

Ficha Técnica

32408084.pdf

Ficha Técnica

32408085.pdf