Descripción
VDK-VKW-(AE-R7030)-GRAU-H37,5MMXB37,5MM
Material |
PVC |
Más Información
Inflamabilidad |
Autoextinguible según UL94 V0 |
Más Información
Longitud |
40 m |
Más Información
Anchura |
35.5 mm |
Más Información
Color |
Gris piedra, similar a RAL 7030 |
Más Información
Anchura de la ranura |
5 mm |
Más Información
Longitud del conducto |
2 m |
Más Información
DIN |
43659 |
Más Información
Anchura de la barra |
7.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
39259020000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
314.875 g |
Más Información
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Más Información
Altura |
35.5 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/vdk-vkw-ae-r7030-grau-h37-5mmxb37-5mm
468660
-VDK-VKW-R7030-GR-H37,5MMXB37,5MM
VDK-VKW-(AE-R7030)-GRAU-H37,5MMXB37,5MM
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/147560.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/147560.jpg
2024-02-16T19:46:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!