Inserto para llave de vaso de 1/4"

Ref.: 0714111810
Ver todas las versiones

VASO WURTH 1/4" SW 10 IMANTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO WURTH 1/4" SW 10 IMANTADO
Inserto para llave de vaso de 1/4"
Con imán, unidades métricas
  • Superficie: Cromada, pulida
  • Salida: Cuadradillo interior de 1/4", ranura para bola de fijación
  • Salida: Para cabeza hexagonal, orificio interior para ejes roscados que sobresalen

Puntos de difícil acceso para la retención automática de tornillos y tuercas

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

6.1 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

8.1 mm
Más Información

Diseño

Con imán
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14.6 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información

Catálogo General

0714111810

Ficha Técnica

32408793.pdf
Scroll to top