Sistema vasos desechables pintura

Ref.: 0818800005
Ver todas las versiones

PSW VASO PARA PISTOLA 600CC 125"

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Sistema PSW
• Tres piezas: depósito, tapa y filtro.
• Idóneo para mezclar con escalas desde 1:1:1, hasta 6:1:1.
• Se puede montar en gran número de pistolas.
• Cambio rápido de color, sin tener que limpiar el depósito.
• Ahorro de tiempo y de material de limpieza.
• Se pueden almacenar los colores en el mismo envase después de su uso.
• Filtro 190 micras: pintura base agua.
• Filtro 125 micras: pintura base disolvente.
• Contenido: Conjunto de 50 vasos flexibles + 50 tapas de 125 micras + 20 tapones + vaso calibrado. XXX ml.

Material

PP
Más Información

Contenido

570 ml
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0818800005

Ficha Técnica

59955151.pdf