Varilla corrugada

Ref.: 0907416100
Ver todas las versiones

VARILLA-ESTRIADA-MAHOGANY-16X1000

Descripción

VARILLA-ESTRIADA-MAHOGANY-16X1000
Varilla corrugada

Material

Caoba
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44219091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.000 g
Más Información

Diámetro x longitud

16 x 1000 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top