900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

VARIFIX® SNAP SYSTEMFIX ¼ DE VUELTA

Más vistas
Descripción
VARIFIX® SNAP SYSTEMFIX ¼ DE VUELTA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Sistema premontado con varilla de M8 o M10 para la conexión y ensamblaje de elementos de forma rápida y simple consiguiendo una excelente adhesión a carriles tipo C.
Ventajas
• Sistema premontado de varias métricas y longitudes.
• Se puede montar con una mano.
• Se fija inmediatamente con ¼ de giro.
• Ahorro del tiempo de montaje en comparación con los sistemas tradicionales.
Aplicaciones
• Para la sujeción en carriles de montaje de 26/18, 26/26, 28/28 y 36/36.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0862102152 -SHNLBF-SSTEMFX-PRFL36-M10X80MM 30 uds. VER
0862102110 TORNILLO SYSTEMFIX M8 L:30MM C26/28 50 uds. VER
0862102111 DDU-SNAP SYSTEMFIX M8 L:40MM C26/28 50 uds. VER
0862102112 DDU-SNAP SYSTEMFIX M8 L:60MM C26/28 50 uds. VER
0862102113 DDU-SNAP SYSTEMFIX M8 L:80MM C26/28 50 uds. VER
0862102114 DDU-SNAP SYSTEMFIX M8 L:100MM C26/28 40 uds. VER
0862102115 DDU-SNAP SYSTEMFIX M8 L:120MM C26/28 30 uds. VER
0862102120 DDU-SNAP SYSTEMFIX M10 L:40MM C26/28 50 uds. VER
0862102121 DDU-SNAP SYSTEMFIX M10 L:60MM C26/28 50 uds. VER
0862102140 DDU-SNAP SYSTEMFIX M8 L:30MM C36/36 50 uds. VER
0862102141 DDU-SNAP SYSTEMFIX M8 L:40MM C36/36 50 uds. VER
0862102142 DDU-SNAP SYSTEMFIX M8 L:60MM C36/36 40 uds. VER
0862102143 DDU-SNAP SYSTEMFIX M8 L:80MM C36/36 30 uds. VER
0862102144 DDU-SNAP SYSTEMFIX M8 L:100MM C36/36 25 uds. VER
0862102145 DDU-SNAP SYSTEMFIX M8 L:120MM C36/36 20 uds. VER
0862102150 DDU-SNAP SYSTEMFIX M10 L:40MM C36/36 50 uds. VER
0862102151 DDU-SNAP SYSTEMFIX M10 L:60MM C36/36 40 uds. VER
0862102153 DDU-SNAP SYSTEMFIX M10 L100MM C36/36 25 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver